Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/435
Cod. Produttore
1068/435
Cod. EAN
8021156064311

Informazioni di prodotto

  • Tipo: lettore di prossimità
  • Compatibilità: Mifare Plus
  • Funzione: attiva/disattiva centrali
  • Codice chiavi: 1068/432
  • Serie: 1068
  • Applicazione: controllo accessi
  • Utilizzo: chiavi di prossimità
  • Installazione: facile e rapida
Lettore di prossimità progettato per garantire un controllo accessi efficiente e sicuro. Questo dispositivo utilizza tecnologie avanzate per riconoscere rapidamente tessere o badge, facilitando l’identificazione senza contatto. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e di sicurezza, offre affidabilità e facilità di integrazione con sistemi esistenti. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto consente un’installazione versatile in diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il lettore di prossimità Mifare Plus consente di attivare e disattivare le centrali 1068 tramite le chiavi di prossimità cod. 1068/432.

profondità

50

altezza

55

larghezza

65

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Lettore prossimità Mifare Plus controllo accessi centrali 1068