Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1061/335
Cod. Produttore
1061/335
Cod. EAN
8021156034550

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LETTORE CHIAVE SUPPLEM.+ADATT.
  • Funzione: Attiva/disattiva centrali
  • Compatibilità: Centrali 1061
  • Tipo chiave: Elettronica cod. 1067/332
  • Serie: UR1061/335

Certificazioni e Dichiarazioni

Il lettore chiave supplementare UR1061/335 è un dispositivo progettato per l'attivazione e la disattivazione del sistema antintrusione tramite una chiave elettronica. Collegato alla centrale 1061/103 mediante un bus a 4 fili, consente un controllo semplice e sicuro dell'impianto. Il prodotto è fornito con un adattatore della serie civile Nea di Simon Urmet, che ne facilita l'installazione a parete o su scatola da incasso, integrandosi armoniosamente con le più comuni serie civili come BTicino Living, Vimar Plana e Gewiss Playbus. Il lettore supporta l'uso di chiavi elettroniche programmabili, offrendo un elevato livello di sicurezza grazie alla possibilità di memorizzare fino a 10 chiavi e codici programmabili da 4 a 6 cifre. È dotato di protezione antisabotaggio (tamper) e può essere configurato con un indirizzo hardware univoco per l'identificazione nel sistema. Il dispositivo è ideale per impianti di dimensioni contenute, come quelli residenziali o di piccole realtà lavorative, garantendo facilità di installazione, programmazione e uso, con un design compatto e robusto, adatto a un ambiente interno protetto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’inseritore supplementare consente di attivare e disattivare le centrali 1061 tramite la chiave elettronica cod. 1067/332.

profondità

67

altezza

51

larghezza

57

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Inseritore supplementare compatto controllo centrali 1061 antifurto