› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Videocitofonia IP

Lettore badge RFID programmazione controllo accessi IP edificio

Cod. Rexel BTI375003
Cod. Produttore 375003
Cod. EAN 8005543691113

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5 Vdc
  • Consumo max: 0,07 A
  • Frequenza: 13,56 MHz
  • Potenza trasm.: <>
  • Tecnologia: Mifare ISO14443 (A) S50 S70
  • Dimensioni: 81x27x110 mm
  • Interfaccia: Connettore USB
  • Serie: IP DES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lettore badge IP progettato per la programmazione e gestione di sistemi di controllo accessi. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto, ideale per un’installazione semplice e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Compatibile con sistemi bus radio, assicura una comunicazione efficiente e sicura. Il lettore è dotato di interfaccia USB per una connessione immediata e versatile, facilitando le operazioni di configurazione e aggiornamento. Perfetto per ambienti professionali che richiedono soluzioni avanzate per il controllo degli accessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lettore per la programmazione di Card e Badge RFID per il controllo accessi all\'edificio. Compatibile con badge RFID 348200--06 (disponibili in diversi colori). La programmazione e l\'associazione dei badge ai residenti richiede l\'utilizzo del software di configurazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Lucido

Lettore badge RFID programmazione controllo accessi IP edificio