Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1061/336
Cod. Produttore
1061/336
Cod. EAN
8021156044368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LETT.CHIAVE SUPP.+ADAT.BIA NEA
  • Funzione: Attiva/disattiva centrali
  • Compatibilità: Centrali 1061
  • Accessorio: Inseritore supplementare
  • Tipo chiave: Elettronica cod. 1067/332
  • Serie: UR1061/336
Lettore chiave supplementare con adattatore di colore bianco, progettato per garantire sicurezza e controllo nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un accesso protetto e una gestione efficiente delle autorizzazioni. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a installazioni in diversi contesti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’inseritore supplementare consente di attivare e disattivare le centrali 1061 tramite la chiave elettronica cod. 1067/332.

profondità

67

altezza

51

larghezza

57

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Inseritore supplementare compatto per centrali 1061 attivazione elettronica