Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502050041
Cod. Produttore
1502050041
Cod. EAN
8012952163438

Informazioni di prodotto

842 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19
La plafoniera LED 842 è una soluzione di illuminazione a incasso di alta qualità, ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, o qualsiasi ambiente che richieda una luce costante e performante. Dotata di una sorgente luminosa LED da 33W con un flusso luminoso di 3600 lumen e temperatura di colore 4000K, garantisce un'efficienza luminosa di 109 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il pannello è progettato per ridurre l'abbagliamento con un fattore UGR inferiore a 19, assicurando un'illuminazione uniforme e confortevole, senza flicker, per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore è realizzato in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza con una lastra interna in PMMA che previene l'ingiallimento nel tempo, mantenendo inalterata la qualità e l'estetica della luce. La struttura è composta da corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio di colore bianco, con un profilo sottile di 12 mm e dimensioni di 596x596 mm, facilmente integrabile nei controsoffitti standard. Il prodotto è dotato di driver esterno con interfaccia di controllo DALI e può essere regolato esternamente. Offre una lunga durata di vita della sorgente LED (80.000 ore) con mantenimento del flusso luminoso L90 e garanzia post-vendita di 5 anni. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II, protezione meccanica IK06 e grado di protezione IP43/20. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i vantaggi del prodotto, mettendo in evidenza la qualità della luce, la durata, la tecnologia avanzata del diffusore e la facilità di installazione in ambienti professionali. Descrizione del produttore: LED Panel - UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 33W 3600lm UGR<19 Incasso Uffici