Descrizione del prodotto
Il LED Panel R 842 è una soluzione di illuminazione a LED di alta qualità, ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, progettata per garantire un'illuminazione costante e confortevole. Questo pannello si distingue per l'impiego di una lastra interna in PMMA (polimetilmetacrilato), un materiale di grande efficienza che mantiene nel tempo le caratteristiche luminose evitando l'ingiallimento tipico di materiali meno pregiati come il polistirene. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, garantendo una perfetta resa cromatica con un indice CRI superiore a 80 e una temperatura colore di 4000 K. Il pannello ha un flusso luminoso di 3600 lumen con una potenza assorbita di 33 W e un'efficienza luminosa di 109 lm/W. È progettato per montaggio a incasso e a soffitto, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,95. La tecnologia Low Flicker assicura una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, mentre il fattore di abbagliamento UGR è inferiore a 19, conforme alle norme EN 12464, per un comfort visivo ottimale. La durata stimata del flusso luminoso è di 80.000 ore con mantenimento L90 B10. Il design sottile e leggero (spessore 12 mm, peso 2,1 kg) permette un'integrazione estetica e funzionale negli ambienti interni, con un colore bianco che si armonizza con i controsoffitti. Il pannello è dotato di driver esterno, con possibilità di controllo DALI e regolazione esterna, mentre la classe di sicurezza fotobiologica è RG0. La garanzia post-vendita è di 5 anni, e sono disponibili accessori opzionali come sensori e kit di alimentazione per emergenza. Questa plafoniera rappresenta una scelta efficiente, duratura e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione professionale di interni. Descrizione del produttore: LED Panel R - UGR19