Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15020600
Cod. Produttore
15020600
Cod. EAN
8012952139907

Informazioni di prodotto

LED PANEL R 842 33W CLD BIA
Il LED Panel R 842 rappresenta una soluzione di illuminazione a LED di alta qualità, ideale per ambienti come uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, dove è necessaria una luce costante e performante. Questo pannello si distingue per l'uso di una lastra interna in PMMA (polimetilmetacrilato), un materiale altamente efficiente che mantiene nel tempo le sue caratteristiche senza ingiallire, garantendo così un flusso luminoso stabile e un'estetica sempre curata. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, che assicura una distribuzione uniforme della luce. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 3600 lumen con una potenza di 33 W e una temperatura colore di 4000 K, con un indice di resa cromatica superiore a 80. Il pannello è progettato per l'incasso in controsoffitti, con dimensioni di 1195x295x12 mm e un peso di 2,1 kg. Garantisce un comfort visivo elevato grazie a un basso indice di abbagliamento (UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

1190 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

290 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

LED Panel R 842 33W 4000K UGR<19 incasso controsoffitti uffici