Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15020900
Cod. Produttore
15020900
Cod. EAN
8012952142594

Informazioni di prodotto

LED PANEL R 840 33W CLD BIA
Il LED Panel R 840 è una soluzione di illuminazione a LED di alta qualità, ideale per ambienti come uffici, centri commerciali, hotel e strutture sanitarie che richiedono un’illuminazione costante e performante. Questo pannello si distingue per l’utilizzo di una lastra interna in PMMA, un polimero che garantisce nel tempo la massima efficienza luminosa evitando l’ingiallimento tipico di materiali meno pregiati come il polistirene. Con un flusso luminoso di 3318 lumen, una potenza assorbita di 33 watt e una temperatura colore di 4000 K, offre una luce uniforme e confortevole con un indice di resa cromatica superiore a 90 e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il design sottile e raffinato, con corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio di colore bianco, è perfettamente integrabile in controsoffitti con montaggio ad incasso o a soffitto. La plafoniera è dotata di driver esterno e garantisce un’elevata efficienza luminosa di 101 lm/W, protezione IP43, resistenza meccanica IK06 e classe di isolamento II. Questo prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e materiali di pregio, sottolineando la qualità della luce e la durabilità del prodotto, in linea con le esigenze del settore elettrico e illuminotecnico. Descrizione del produttore: LED Panel R - UGR19 - CRI90

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

1190 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

290 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

LED Panel 33W 4000K CRI>90 Uffici Controsoffitto Bianco