Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15020939
Cod. Produttore
15020939
Cod. EAN
8012952142600

Informazioni di prodotto

LED PANEL R 840 33W CLD BIA 3000K
La plafoniera LED Panel R 840 offre un'illuminazione di alta qualità ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, garantendo una luce costante e uniforme. Grazie all'utilizzo di sorgenti LED avanzate con un indice di resa cromatica superiore a 90 e un'efficienza luminosa di 94 lm/W, questo pannello assicura un'eccellente resa dei colori e un elevato comfort visivo con un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19. Il diffusore è realizzato in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza con una lastra interna in PMMA che previene l'ingiallimento nel tempo, mantenendo inalterata la qualità della luce e l'estetica dell'installazione. Il corpo è in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio di colore bianco, progettato per il montaggio a incasso in controsoffitti. Il pannello è dotato di driver esterno, assorbe 33 W e garantisce un flusso luminoso di 3086 lumen con temperatura colore calda di 3000 K. La durata del LED è certificata per 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 e assenza di flicker, per una maggiore sicurezza visiva. La protezione meccanica è IK06 e il grado di protezione IP43 (parte frontale). Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia post-vendita di 5 anni. Questa soluzione rappresenta un perfetto equilibrio tra efficienza energetica, durata e qualità luminosa, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione continua e di elevato standard estetico e funzionale. Descrizione del produttore: LED Panel R - UGR19 - CRI90

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

1190 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

290 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

LED Panel R 840 33W 3000K Uffici Controsoffitto