Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502093941
Cod. Produttore
1502093941
Cod. EAN
8012952163490

Informazioni di prodotto

LED PANEL R 840 33W CELL-D-D BIA 3000K
Il LED Panel R 840 rappresenta una soluzione di illuminazione a LED di alta qualità ideale per uffici, centri commerciali, hotel e strutture sanitarie, nonché per tutti gli ambienti che richiedono un'illuminazione continua e confortevole. Questo pannello da incasso per controsoffitti è caratterizzato da un design sottile e leggero (1195x295x12 mm, peso 2,1 kg) con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, mentre il diffusore è realizzato in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza con una lastra interna in PMMA, materiale che garantisce la stabilità nel tempo evitando l'ingiallimento e mantenendo inalterata la qualità luminosa. La sorgente luminosa LED offre un elevato indice di resa cromatica (CRI >90) e un flusso luminoso di 3086 lumen con una potenza assorbita di soli 33 watt, assicurando un'efficienza luminosa di 94 lm/W. Il pannello garantisce inoltre un basso sfarfallio (Low Flicker) per una maggiore sicurezza visiva e un'ottima uniformità della luce, con un indice UGR inferiore a 19, conforme alla norma EN 12464, ideale per ambienti di lavoro con schermi. La durata della sorgente LED è stimata in 80.000 ore con un mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è progettato per l'installazione a incasso in controsoffitti e può essere controllato tramite interfaccia DALI con un fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento II. La protezione meccanica è garantita dal grado IK06, mentre il grado di protezione IP è 43 per la parte frontale e 20 per la parte posteriore. Il pannello è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica F. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione di illuminazione combina prestazioni elevate, efficienza energetica e qualità estetica, mantenendo nel tempo la resa luminosa e l’integrità del design grazie all’utilizzo di materiali selezionati e tecnologie avanzate. Descrizione del produttore: LED Panel R - UGR19 - CRI90

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

1190 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

290 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

LED Panel R 840 33W 3000K UGR<19 Incasso Controsoffitto