Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14020939
Cod. Produttore
14020939
Cod. EAN
8012952142655

Informazioni di prodotto

LED PANEL R CRI90 740 CLD CELL BIA 3000K

Documentazione tecnica

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è garantita da questo pannello LED da 33W con temperatura colore di 4000K o 3000K e indice di resa cromatica CRI superiore a 90, ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie. Il design sottile e moderno assicura una distribuzione uniforme della luce con un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, offrendo massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza garantisce un'illuminazione costante e di alta qualità. Con un'efficienza energetica elevata e una lunga durata di 50.000 ore (L80B20), questo apparecchio non richiede manutenzione, rappresentando una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione d'interni. Conforme alle norme EN 12464 e al CAM, offre un fattore di potenza di 0,95 e appartiene al gruppo di rischio fotobiologico esente. Descrizione del produttore: LED PANEL R 740 33W CLD CELL BIA 30Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

Pannello LED 33W CRI90 3000K IP stagna uso industriale e terziario