Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15022500
Cod. Produttore
15022500
Cod. EAN
8012952157505

Informazioni di prodotto

LED PANEL HE 844 31W CLD BIA UGR<19
Questo pannello LED HE da incasso, modello DS15022500, rappresenta una soluzione avanzata e conveniente per l'illuminazione di uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, progettato per garantire un'illuminazione costante e di alta qualità. È dotato di una sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 4081 lumen, una potenza assorbita di 31 W e una temperatura colore di 4000 K, che offre una luce neutra ideale per ambienti di lavoro. Il pannello è caratterizzato da un indice di resa cromatica superiore a 80 e un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, conformemente alla normativa EN 12464, assicurando un comfort visivo ottimale senza abbagliamento. La struttura è realizzata con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza con una lastra interna in PMMA, materiale che previene l'ingiallimento e mantiene nel tempo la qualità della luce e l'estetica del pannello. Il prodotto è progettato per il montaggio a incasso nel controsoffitto, con dimensioni di 596x596x12 mm, e include un driver esterno con regolazione tramite DIP switch per settare la corrente di uscita, permettendo di adattare il flusso luminoso alle esigenze specifiche del progetto e ottimizzare il risparmio energetico. Il pannello ha un'efficienza luminosa di 132 lm/W, una durata stimata di 80.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso, e garantisce una luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La classe di isolamento è II, la protezione meccanica IK06 e il grado di protezione IP43 (parte frontale) e IP20 (lato alimentazione). Il prodotto è conforme alle norme CE, ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica E. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: LED Panel HE - UGR19 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

31 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello LED HE 31W 4000K UGR<19 Incasso controsoffitto