Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502080041
Cod. Produttore
1502080041
Cod. EAN
8012952163476

Informazioni di prodotto

840 CRI90 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19
La plafoniera LED modello 840 garantisce un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica superiore a 90, offrendo una luce uniforme e priva di abbagliamento grazie a un valore UGR inferiore a 19. Con una potenza di 33W e un flusso luminoso di 3318 lumen, assicura un'efficienza luminosa di 101 lm/W e un colore della luce naturale a 4000K. Il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza integra una lastra interna in PMMA, un materiale che previene l'ingiallimento nel tempo, mantenendo inalterata la qualità e l'estetica della luce. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, progettato per l'incasso in controsoffitti con dimensioni 590x590 mm. Il prodotto è dotato di driver esterno con interfaccia di controllo DALI e garantisce un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La resistenza meccanica agli urti è IK06, con grado di protezione IP43/20. Questo pannello LED è ideale per ambienti come uffici, centri commerciali e strutture sanitarie che richiedono un'illuminazione costante, efficiente e di lunga durata, con una manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 80.000 ore. La plafoniera è disponibile in colore bianco e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: LED Panel - UGR19 - CRI90

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 33W CRI90 UGR<19 Incasso 590x590 uffici