Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14020907
Cod. Produttore
14020907
Cod. EAN
8012952142662

Informazioni di prodotto

LED PANEL R CRI 90 740 CLD CELL-E BIA

Documentazione tecnica

La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante. La forma del pannello garantisce una distribuzione uniforme della luce, mentre i LED bianchi con temperatura colore di 4000K assicurano un’illuminazione di alta qualità, massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore con indice CRI superiore a 90. Questo apparecchio assicura un importante risparmio energetico, combinato con una lunga durata di vita dei LED di 50.000 ore e l’assenza di manutenzione dopo l’installazione. Il design estremamente sottile del corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio, con diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, conferisce un buon risultato estetico. Il fattore di abbagliamento è contenuto (UGRLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

LED Panel 36W CRI90 740 Bianco Cell-E per Ambienti Industriali e Terziari