Descrizione del prodotto
Il LED Panel R 840 rappresenta una soluzione di illuminazione interna all'avanguardia, ideale per uffici, centri commerciali, hotel e strutture sanitarie, dove è richiesta una luce continua e di alta qualità. Questo pannello LED da 33W offre un flusso luminoso di 3318 lumen con una resa cromatica superiore a 90 (CRI>90), garantendo un'illuminazione uniforme e senza abbagliamenti grazie a un indice UGR inferiore a 19. La temperatura di colore è di 4000 K, ideale per ambienti di lavoro, mentre l'efficienza luminosa raggiunge 101 lm/W.
Il pannello è progettato per il montaggio a incasso in controsoffitti, con dimensioni di 1195x295x12 mm e un peso di soli 2,1 kg. La struttura è realizzata con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza con una lastra interna in PMMA, che evita l'ingiallimento nel tempo garantendo prestazioni luminose costanti e un aspetto estetico sempre curato.
Dotato di driver esterno e controllabile tramite interfaccia DALI, il pannello offre un fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento II. La durata garantita della sorgente LED è di 80.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Il prodotto ha grado di protezione IP43 (parte frontale) e IK06 per la resistenza agli urti. È conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e etichetta energetica F.
Queste caratteristiche lo rendono una soluzione affidabile e performante per ambienti professionali che richiedono un'illuminazione di qualità, efficiente e duratura nel tempo. Descrizione del produttore: LED Panel R - UGR19 - CRI90