Descrizione del prodotto
Uno dei prodotti storici per l'arredo urbano di Disano, il modello 1517 - Clima, è stato aggiornato con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini. Questo apparecchio garantisce un elevato risparmio energetico mantenendo un'ottima qualità della luce, con un flusso luminoso di 5514 lumen e una temperatura colore di 3000 K per un'illuminazione calda e accogliente. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cappello in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e antipolvere. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Ha grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, ed è progettato per pali con diametro di 60 mm. La potenza assorbita è di 36 W con un'efficienza luminosa di 153 lm/W e un fattore di potenza superiore a 0.9. Questo prodotto assicura un basso flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, con una durata di mantenimento del flusso luminoso di 100000 ore (L90, B10). L'apparecchio funziona con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, senza funzioni di controllo o regolazione integrate. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l'etichetta energetica è D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima LED