Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33101739
Cod. Produttore
33101739
Cod. EAN
8012952191431

Informazioni di prodotto

3476 LED 16W CLD ANTRACITE 350MA 3000K
Mini Giovi W2 è un apparecchio per illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni luminose e un'efficienza energetica ottimale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione del calore efficace, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio ha un grado di protezione IP66 e una resistenza meccanica IK09, ed è adatto per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. La sorgente luminosa LED eroga un flusso luminoso di 2632 lumen con una potenza assorbita di 16W e una temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Dispone di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Il prodotto è verniciato con ciclo a polvere a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, nel colore antracite (RAL 7021). È conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

16 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

LED 16W 3000K Illuminazione Stradale Antracite IP66