Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01686
Cod. Produttore
B01686
Cod. EAN
8015892016864

Informazioni di prodotto

LD 52X20 WE TERMINALE WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale di colore bianco dalle dimensioni compatte 52x20 mm, progettato per garantire una chiusura sicura e un aspetto pulito negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta un'installazione ordinata e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

DESIGN

Produttore

LD 52x20 WE Terminale per Canale Design BIANCO EVEREST