Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMLD201BGL13
Cod. Produttore
LD201BGL13
Cod. EAN
8032826137006

Informazioni di prodotto

  • Tipo display: barra LED rossi
  • Dimensioni frontale: 96x24 mm
  • Ingresso: 4÷20 mA diretto
  • Alimentazione ausiliaria: 18÷36 Vcc
  • Precisione: ± 1 segmento
  • Tempo risposta: ≤ 100 ms
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: LD 24
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: LD 24 - Barra luminosa unidirezionale per DC - Formato: 96x24mm - Ingresso: 4÷20 mA - Aux: 18÷36 Vdc - Visualizzazione: scala 0÷100 % disposizione orizzontale - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

24 mm

profondità

99,22 mm

amperometro

frequenzimetro

Produttore

LD 24 MACC 96X24 HS A18-36VCC 4-20M