Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM229901
Cod. Produttore
M229901
Cod. EAN
8012542299011

Informazioni di prodotto

LCR INTERRUTTORE GESTIONE CARICHI 2 mod
Installed downstream of the main circuit-breaker, it compares the actual power consumption of the system to a preset maximum permitted value, and prevents tripping of the main circuit-breaker by switching off one non-prioritary load when the present threshold is exceeded.

profondità di incasso

65 mm

tipo di tensione

AC

max. ritardo alla diseccitazione

9999000 ms

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente nominale

32 A

corrente di intervento

32 A

tensione di dimensionamento

230 V

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

numero di contatti di chiusura

1

tipo di montaggio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP20