› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

LCONZBUSB INTERFACCIA USB PER

Cod. Rexel CBX756894
Cod. Produttore X756894
Cod. EAN 8017963097925

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5V DC
  • Corrente: 500mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 80x40x20 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Interfaccia: USB
  • Compatibilità: convertitori con software FDT
  • Serie: LCONZBUSB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LCONZBUSB Interfaccia USB per convertitori con software FDT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

LCONZBUSB INTERFACCIA USB PER