› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

LCON TLS FDT CONV.TEMPERATURA/SOGLI

Cod. Rexel CBX756370
Cod. Produttore X756370
Cod. EAN 8017963090186

Informazioni principali

  • Serie: LCON-TLS-FDT
  • Tensione operativa: non specificata
  • Uscita: 2 contatti NO
  • Funzione: Monitoraggio temperatura
  • Tipo sensori: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LCON_TLS_FDT Monitoraggio soglie sensori di temperatura/ uscita 2 contatti NO

Caratteristiche tecniche

peso

0,04 kg

con uscita di commutazione

intervallo di misura

-200 ... 2400 °C

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

LCON TLS FDT CONV.TEMPERATURA/SOGLI