› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

LCON TA DFDT CONV.TEMPERATURA PRO

Cod. Rexel CBX756340
Cod. Produttore X756340
Cod. EAN 8017963089975

Informazioni principali

  • Serie: LCON-TA-DFDT
  • Convertitore temperatura multi-ingresso
  • Uscita 4 range
  • Adatto per monitoraggio industriale
  • Compatibile con varie sonde
  • Installazione semplice
  • Alimentazione standard
  • Affidabilità elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LCON_TA_DFDT Convertitore di temperatura multi-ingresso/ uscita 4 range

Caratteristiche tecniche

peso

0,04 kg

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-200 ... 2400 °C

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

LCON TA DFDT CONV.TEMPERATURA PRO