› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

LCON ALS FDT CONV.ANALOGICO/SOGLI

Cod. Rexel CBX756360
Cod. Produttore X756360
Cod. EAN 8017963089982

Informazioni principali

  • Serie: LCON-ALS-FDT
  • Monitoraggio soglie analogico
  • Uscita 2 contatti NO
  • Convertitore analogico/soglia
  • Funzione monitoraggio segnali
  • Tipo segnale: analogico
  • Applicazione controllo soglie
  • Interfaccia contatti puliti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LCON_ALS_FDT Monitoraggio soglie per segnale analogico/ uscita 2 contatti NO

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

90 mm

profondità

115,5 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,432 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

16,8 ... 30 V

LCON ALS FDT CONV.ANALOGICO/SOGLI