› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

LCON AASP D DUPLICATORE DI SEGNA

Cod. Rexel CBX756321
Cod. Produttore X756321
Cod. EAN 8017963113519

Informazioni principali

  • Ingresso: 0–10V, 0–20mA, 4–20mA
  • Uscita: 2x 0–10V, 0–20mA, 4–20mA
  • Funzione: duplicatore di segnale
  • Serie: LCON-AASP-D
  • Alimentazione: standard industriale
  • Precisione: alta affidabilità
  • Montaggio: su guida DIN
  • Applicazione: controllo industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LCON_AASP_D Duplicatore di segnale ingresso 0?10V,0?20mA,4?20mA / uscita 2x0?10V,0?20mA,4?20mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

115,5 mm

profondità

90 mm

numero di canali

1

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

2

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

Temperatura d'esercizio

40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

LCON AASP D DUPLICATORE DI SEGNA