›

LBD 632 ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Cod. Rexel MEZU75240102D
Cod. Produttore 75240102D
Cod. EAN 8033777170470

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 3 m
  • Numero derivazioni: 4+4
  • Tipo elemento: Lineare LB PLUS DATA
  • Conduttori: 2
  • Serie: LBPLUS
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS DATA 632 a 2 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 632 ELEMENTO 3M - 4 DERIV