›

LBD 406 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV

Cod. Rexel MEZU75220111D
Cod. Produttore 75220111D
Cod. EAN 8033777170371

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Numero conduttori: 6
  • Derivazioni: 1+1
  • Serie: LBPLUS
  • Elemento lineare
  • Uso: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS DATA 406 a 6 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 1+1 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Doppio

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

6

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

2

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 406 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV