›

LBD 402 ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

Cod. Rexel MEZU75200111D
Cod. Produttore 75200111D
Cod. EAN 8033777170258

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Grado protezione: IP55
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Numero conduttori: 2
  • Derivazioni: 2
  • Serie: LBPLUS
  • Tipo elemento: Lineare
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare LB PLUS DATA 402 a 2 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 2 derivazioni - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Singolo

altezza

46 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

2

Corrente nominale in AC 50 Hz

40 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

LBD 402 ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV