Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
35 mm
Tipologia
Singolo
altezza
46 mm
numero di conduttori (esclusa terra)
4
numero di poli
3
lunghezza
1500 mm
grado di protezione (IP)
IP55
numero di punti di uscita
2
Corrente nominale in AC 50 Hz
63 A
Tensione nominale in AC 50 Hz
0 ... 400 V
Serie
LBPLUS
Disponibilità:
Prodotto non rendibile