Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99398100
Cod. Produttore
99398100
Cod. EAN
8012952148626

Informazioni di prodotto

LASTRA PRISMATIZZATA FLOOR 542
Lastra prismatizzata Floor con diametro di 120 mm e spessore di 2 mm, realizzata in materiale trasparente come accessorio ottico per applicazioni di illuminazione. Questo componente leggero, dal peso di 0,1 kg, è progettato per ottimizzare la distribuzione della luce, migliorando l’efficienza luminosa delle apparecchiature con cui viene utilizzato. La sua struttura prismatica consente un controllo preciso del flusso luminoso, garantendo prestazioni affidabili e costanti nel tempo. Ideale per ambienti in cui è richiesta una diffusione luminosa uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Lastra prismatizzata - Floor

diametro

120 mm

Produttore

Lastra prismatizzata Floor 120mm 2mm per illuminazione