Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42408000
Cod. Produttore
42408000
Cod. EAN
8012952081176

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1766 30X154LM CLD CELL ARG.S
Descrizione del produttore: Lanterna LED da 35W con design moderno e finitura in colore grigio RAL 9007, ideale per applicazioni di illuminazione esterna. Caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, garantisce una luce potente e uniforme. Adatta per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendola una soluzione versatile e duratura per l'illuminazione tecnica.

adatto per numero di corpi luminosi

30

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66