Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42408100
Cod. Produttore
42408100
Cod. EAN
8012952081183

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1766 30X154LM CLD CELL GRAF
Descrizione del produttore: Lanterna LED da 35 watt caratterizzata da un design compatto e moderno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La potenza di 35W garantisce una luce intensa e stabile, mentre la tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è adatto per ambienti che necessitano di un'illuminazione chiara e affidabile, con un corpo robusto e resistente. La lanterna rappresenta una soluzione versatile per installazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

30

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66