Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42406000
Cod. Produttore
42406000
Cod. EAN
8012952032673

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1765 SAP-T 70 CNRL-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello 1765 SAP-T 70 CNRL-F GRE, progettata per garantire un'illuminazione affidabile e di alta qualità. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre una struttura robusta e funzionale, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto è indicato per chi cerca una soluzione efficiente e resistente per l'illuminazione tecnica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso