Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42406500
Cod. Produttore
42406500
Cod. EAN
8012952019834

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1765 SAP-T 70 CNRL-F GRAF
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello SAP-T 70 CNRL-F caratterizzata da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni industriali e di sicurezza. Progettata per garantire un'illuminazione intensa e costante, assicura visibilità ottimale in ambienti di lavoro impegnativi. La lanterna è dotata di materiali resistenti che ne aumentano la durabilità e la protezione contro gli agenti esterni. La sua configurazione a singolo punto luce la rende perfetta per segnalazioni e indicazioni luminose precise.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso