Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42404400
Cod. Produttore
42404400
Cod. EAN
8012952019803

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1764 JM-TS 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lanterna modello 1764 JM-TS 70 CNR-L di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’illuminazione. Adatta per installazioni che richiedono una fonte luminosa efficiente e sicura. La lanterna combina funzionalità e design essenziale, ideale per ambienti tecnici e industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66