Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42404600
Cod. Produttore
42404600
Cod. EAN
8012952019810

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1764 JM-TS 70 CNR-L GRAF
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello 1 1764 JM-TS 70 CNR-L di colore grafite, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione sicura e stabile. La sua struttura robusta assicura protezione e funzionalità ottimali in ambienti professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66