Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42404300
Cod. Produttore
42404300
Cod. EAN
8012952019612

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1763 CDM-T 150 CNRL-F GRAF
Descrizione del produttore: Lanterna per illuminazione con lampada CDM-T da 150 watt, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'uso prolungato. Adatta a impianti elettrici che necessitano di soluzioni luminose efficienti e di alta qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso