Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42401000
Cod. Produttore
42401000
Cod. EAN
8012952029703

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1760 SAP-E 70 CNRL-F ARG.SAB
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello 1760 SAP-E 70 CNRL-F GRE, progettata per applicazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per segnalazioni luminose grazie alla sua efficienza e visibilità ottimale. La lanterna è compatta e facile da installare, adatta a diversi ambienti di lavoro che richiedono un dispositivo di segnalazione luminosa sicuro e performante.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66