Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42401500
Cod. Produttore
42401500
Cod. EAN
8012952013436

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1760 SAP-E 70 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello DS42401500, progettata per applicazioni industriali con elevata affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'illuminazione. Ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa stabile e performante, questa lanterna assicura un funzionamento efficiente grazie alla sua tecnologia avanzata. Il design robusto è studiato per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo prestazioni costanti e una manutenzione ridotta. Adatta per installazioni elettriche professionali, rappresenta una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso