Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42401200
Cod. Produttore
42401200
Cod. EAN
8012952001686

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1760 JM-E 100 CNRL-F ARG.SAB
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello 1760 JM-E 100 CNRL-F GRE, progettata per garantire un'illuminazione affidabile e continua in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro gli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e sicura, questo prodotto combina funzionalità e robustezza per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66