Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42401700
Cod. Produttore
42401700
Cod. EAN
8012952013450

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1760 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica modello 1760 JM-E 100 CNRL-F, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un’illuminazione efficace in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di segnalazione luminoso robusto e performante.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso