Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42401300
Cod. Produttore
42401300
Cod. EAN
8012952001693

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1760 FLC 42T E CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica compatta e resistente, progettata per garantire un'illuminazione efficace e affidabile in diverse condizioni. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la struttura robusta assicura durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa portatile con prestazioni costanti, questa lanterna rappresenta una soluzione funzionale per ambienti di lavoro e situazioni di emergenza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66