Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42401800
Cod. Produttore
42401800
Cod. EAN
8012952013955

Informazioni di prodotto

LANTERNA 1 1760 FLC 42T E CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Lanterna elettrica progettata per garantire un'illuminazione efficace e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa stabile. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diversi ambienti di lavoro, assicurando durata e prestazioni elevate. La lanterna integra componenti di alta qualità per un utilizzo sicuro e continuativo nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66