Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
GC6L020283299
Cod. Produttore
6L020283299

Informazioni di prodotto

Il cavo LAN Cat.6 UTP LSZH da 305 metri offre prestazioni elevate e sicurezza avanzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione UTP flessibile
  • Riduzione dei tempi di posa con lunghezza estesa senza giunzioni frequenti
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati veloce e stabile
  • Guaina LSZH a bassa emissione di fumi tossici per maggiore sicurezza
  • Adatto a uffici, abitazioni e luoghi pubblici
Il cavo LAN Cat.6 UTP LSZH da 305 metri rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di rete moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dati veloce e affidabile, riducendo al minimo le interferenze. La configurazione UTP (Unshielded Twisted Pair) offre una maggiore flessibilità e facilità di installazione in vari ambienti, mentre la guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli spazi in cui viene utilizzato. Questo cavo è perfetto per applicazioni in uffici, abitazioni e luoghi pubblici, dove è richiesta una connessione di rete stabile e veloce. Con una lunghezza di 305 metri, offre ampie possibilità di utilizzo senza la necessità di giunzioni frequenti. Descrizione del produttore: Il cavo LAN Cat.6 UTP LSZH da 305 metri rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di rete moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dati veloce e affidabile, riducendo al minimo le interferenze. La configurazione UTP (Unshielded Twisted Pair) offre una maggiore flessibilità e facilità di installazione in vari ambienti, mentre la guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli spazi in cui viene utilizzato. Questo cavo è perfetto per applicazioni in uffici, abitazioni e luoghi pubblici, dove è richiesta una connessione di rete stabile e veloce. Con una lunghezza di 305 metri, offre ampie possibilità di utilizzo senza la necessità di giunzioni frequenti.

Cavo Tipo Imballo 832

Reel 305 mt (1000ft) 305

Cavo Colore 825

Grigio