Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42306700
Cod. Produttore
42306700
Cod. EAN
8012952108903

Informazioni di prodotto

MONZA 1767 C PANNELLO CLD CTL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il lampione a LED Monza 1767 è un sistema di illuminazione autonomo alimentato da un pannello fotovoltaico monocristallino ad alta efficienza da 100 Wp. Dotato di una lampada con 24 LED ad elevata durata e alta efficienza luminosa (circa 1904 lumen a 4000 K con indice di resa cromatica superiore a 70), garantisce un’illuminazione direzionale di qualità senza emissioni UV o IR. La centralina a microprocessore con controllo MPPT ottimizza la gestione dell’energia solare, assicurando un funzionamento efficiente anche in condizioni climatiche avverse. Il sistema integra un sensore di movimento che aumenta la luminosità al passaggio di persone, migliorando la sicurezza. La struttura in alluminio pressofuso verniciato e il vetro temperato garantiscono protezione IP66, mentre la batteria al piombo ad alte prestazioni assicura lunga autonomia e manutenzione ridotta. Ideale per l’illuminazione di aree pubbliche e private non connesse alla rete elettrica, con ridotto impatto ambientale e senza costi di energia elettrica. Descrizione del produttore: MONZA C PANNELL 1767 CLD CELL GREY9l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

24

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Lampione LED Monza 1767 24 LED 1904lm IP66 per esterni solare