Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51102500
Cod. Produttore
51102500
Cod. EAN
8012952087727

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 1050 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Protezione: IP66, IK10
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 1045x180 mm
  • Serie: 1798
La famiglia Faro è stata progettata per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza. Questo faro a LED da 9W, con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, garantisce una luce uniforme e confortevole con un flusso luminoso di 1050 lumen e una temperatura colore di 4000 K. La struttura resistente, dotata di protezione IP66 e IK10, assicura durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La finitura grafite, stabile ai raggi UV e resistente alla corrosione, unita alla presenza di una valvola anticondensa e di un connettore stagno per l’alimentazione, rende questo faro ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e architetture con un design sobrio e funzionale. Descrizione del produttore: Faro 4 LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

1045 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 9W 1050lm IP66 IK10 Esterni Grafite