› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Light

Lampadina ricambio E10 24V 3W per specule uso tecnico

Cod. Rexel BTIL4745/24
Cod. Produttore L4745/24
Cod. EAN 8012199542355

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Utilizzo: ricambio specule
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo lampadina: incandescenza
  • Applicazione: uso interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza con attacco E10 e tensione di 24V, caratterizzata da un design compatto e neutro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e tradizionale, questa lampada garantisce una luce costante e di qualità senza l'uso di gas alogeni o xeno. La sua forma particolare la rende adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico, offrendo prestazioni stabili e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampadina di ricambio per specule - attacco E10 - 24V 3W

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 mA

colore

Neutro

attacco lampada

E10

flusso luminoso

25 lm

Temperatura di colore correlata

3300 K

lunghezza totale

37,5 mm

diametro

16 mm

forma della lampada

Altro

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

2000 h

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

potenza della lampada

5 ... 5 W

Serie

LIVINGLIGHT

Lampadina ricambio E10 24V 3W per specule uso tecnico