› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Light

Lampadina ricambio E10 230V 3W per specule residenziale

Cod. Rexel BTIL4745/230
Cod. Produttore L4745/230
Cod. EAN 8012199542379

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 3W
  • Attacco: E10
  • Tipo: Lampadina di ricambio
  • Uso: Per specule
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Interni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza con attacco E10, progettata per funzionare a 230V. Il design neutro e compatto la rende ideale per applicazioni elettriche standard. Questa lampada garantisce un'illuminazione affidabile e costante, adatta a diversi utilizzi grazie alla sua forma funzionale e alla tecnologia tradizionale a incandescenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampadina di ricambio per specule - attacco E10 - 230V 3W

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

430 mA

colore

Neutro

attacco lampada

E10

flusso luminoso

5 lm

Temperatura di colore correlata

3300 K

lunghezza totale

37,5 mm

diametro

16 mm

forma della lampada

Altro

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

2000 h

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

potenza della lampada

3 ... 5 W

Serie

LIVINGLIGHT

Lampadina ricambio E10 230V 3W per specule residenziale