› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Light

Lampadina ricambio E10 12V 2W per specule ambito civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4745/12
Cod. Produttore L4745/12
Cod. EAN 8012199542348

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 2W
  • Attacco: E10
  • Tipo: Lampadina di ricambio
  • Uso: Per specule
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza con attacco E10, progettata per funzionare a 12V. Presenta un colore neutro e una forma compatta che la rende adatta a diverse applicazioni elettriche. Questa lampada garantisce una luce calda e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa affidabile e tradizionale. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampadina di ricambio per specule - attacco E10 - 12V 2W

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Neutro

attacco lampada

E10

flusso luminoso

25 lm

Temperatura di colore correlata

3300 K

lunghezza totale

37,5 mm

diametro

16 mm

forma della lampada

Altro

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

2000 h

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

potenza della lampada

5 ... 5 W

Serie

LIVINGLIGHT

Lampadina ricambio E10 12V 2W per specule ambito civile residenziale