›

Lampada UV-C 36W sanificazione superfici installazione parete/soffitto

Cod. Rexel VR70014
Cod. Produttore 0000070014
Cod. EAN 8010300700144

Informazioni principali

  • Potenza lampada: 36 W
  • Lunghezza d’onda UV-C: 253,7 nm
  • Intensità irraggiamento: 110 µW/cm2
  • Materiale involucro: Alluminio verniciato
  • Parabola riflettente: Alluminio lucidato
  • Installazione: Parete o soffitto
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: THERMOLOGIKA SOLEIL

Descrizione del prodotto

Lampada a luce nera UV-C progettata per il benessere personale, ideale per applicazioni che richiedono emissione di radiazioni ultraviolette di tipo UV-C. Questo dispositivo garantisce prestazioni affidabili senza essere destinato alla disinfezione dell’aria, dell’acqua o ad altri usi medici o industriali specifici. Realizzata con materiali di alta qualità, combina efficienza e durata per un utilizzo sicuro e mirato in ambiti non sanitari. Descrizione del produttore: Lampada germicida da installazione, adatta alla sanificazione delle superfici e progettata per irradiare luce ultravioletta UV-C alla lunghezza d’onda costante di 253,7 nm, particolarmente efficaci per la neutralizzazione di agenti patogeni, senza emissione alcuna di ozono. La potenza della lampada UV-C adottata, pari a 36 W, assicura un’intensità di irraggiamento pari a 110 [µW/cm2], perfettamente adeguata all’applicazione. Compatibile con gli accessori della serie THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM. • Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato con vernice poliestere siliconica. • Involucro posteriore in alluminio estruso verniciato grigio. Le 5 scanalature orizzontali posteriori sono utili ad orientare l’apparecchio nel modo più opportuno a seconda del tipo di installazione. • Lampada UV-C in grado di irradiare raggi ultravioletti di lunghezza d’onda pari a 253,7 nm, efficaci nei confronti di allergeni e microrganismi patogeni quali muffe, batteri e virus. Il rivestimento protettivo interno conserva inalterata nel tempo l’efficacia della radiazione germicida. Il vetro dell’involucro filtra l’ozono, evitandone l’emissione in ambiente. Uno speciale trasformatore alloggiato nell’involucro del prodotto assicura il costante flusso di elettricità e mantiene costante la lunghezza d'onda, evitando le fluttuazioni di potenza che potrebbero ridurre l’efficacia del processo di disinfezione • Parabola riflettente in lamiera d’alluminio (il materiale che offre le migliori proprietà di riflettenza, a garanzia di una resa ottimale del prodotto), lucidato a specchio, in grado di assicurare, grazie ad accurati studi fotometrici, un’elevata ed omogenea concentrazione della radiazione UV-C, tale da massimizzare l’effetto sanificante. • Installabile a parete o soffitto mediante le staffe in dotazione e inclinabile per orientare convenientemente i raggi UV-C verso le superfici da sanificare. • Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m. • Possibilità di abbinamento ai sensori di presenza PIR SYSTEM e C PIR, opzionali ed utili a prevenire i rischi connessi all’esposizione alle radiazioni UV-C. I sensori provvedono a spegnere automaticamente il prodotto asservito qualora venga rilevato il passaggio di persone o animali.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

36 W

lunghezza totale

502 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Tipo Lampada

Altro

durata di vita nominale media

9000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per il benessere personale

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Lampada UV-C 36W sanificazione superfici installazione parete/soffitto